Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66212N
Cod. Produttore
GW66212N
Cod. EAN
8011564741249

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili per la distribuzione di energia con un sistema interbloccato conforme alle norme IEC 309.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design interbloccato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione
  • Compatibilità con diverse linee di prodotto per applicazioni varie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza operativa con dispositivo di blocco
  • Resistenza agli agenti esterni (IP67) per uso industriale e terziario
  • Efficienza nella distribuzione energetica garantita

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP67