› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 9H - IP44

Cod. Rexel GWGW66016
Cod. Produttore GW66016
Cod. EAN 8011564006171

Informazioni principali

  • Serie: IB
  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 230V
  • Numero poli: 3P+T
  • Grado di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Temperatura utilizzo: -25/+40 °C
  • Frequenza: 50/60 Hz

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Building,IB

PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 9H - IP44