› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

PRESA FISSA INCASSO IP67 125A 3P+N+

Cod. Rexel LE555689
Cod. Produttore 555689
Cod. EAN 3414970735157

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 380÷415 Vac
  • Grado protezione: IP66/67
  • Grado protezione urti: IK09
  • Configurazione poli: 3P+N+T
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Colore: Rosso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa da pannello inclinata 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 125A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

125 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

124 mm

distanza di foratura orizzontale

124 mm

dimensione della flangia verticale

146 mm

dimensione della flangia orizzontale

146 mm

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA FISSA INCASSO IP67 125A 3P+N+