› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+T 3

Cod. Rexel LE555188
Cod. Produttore 555188
Cod. EAN 3245065551884

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 380÷415Vac
  • Grado di protezione: IP44/IK09
  • Tipo di presa: 3P+T inclinata da pannello
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Installazione: solo su flange preforate/scatole incasso
  • Certificazioni: IEC 60309, EN 60309, ROHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa da pannello inclinata 3P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Può essere installata solo su flange preforate e su scatole da incasso

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

70 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

84 mm

dimensione della flangia orizzontale

84 mm

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+T 3