› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+N+T

Cod. Rexel LE555189
Cod. Produttore 555189
Cod. EAN 3245065551891

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 380÷415Vac
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP44 / IK09
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Installazione: Incasso su flange preforate
  • Normative: IEC 60309, EN 60529, IK09

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa da pannello inclinata 3P+N+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Può essere installata solo su flange preforate e su scatole da incasso

Caratteristiche tecniche

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

70 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

84 mm

dimensione della flangia orizzontale

84 mm

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 3P+N+T