Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62546
Cod. Produttore
GW62546
Cod. EAN
8011564008649

Informazioni di prodotto

La presa fissa 90° PAR.PR.2P 16A CC 10H offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design a 90°
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con standard IEC 309 per affidabilità garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura per dispositivi a bassa tensione (<50V)
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a componenti di qualità
  • Durabilità e protezione contro agenti esterni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

10 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

Altro

distanza di foratura verticale

138 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

160 mm

dimensione della flangia orizzontale

80 mm

tensione nominale

20 ... 50 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 16A 20-25V e 40-50V c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE