Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62538
Cod. Produttore
GW62538
Cod. EAN
8011564008601

Informazioni di prodotto

La presa fissa IEC 309 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio semplice e veloce a pannello
  • Design robusto e compatto per facilità di maneggio
  • Conformità alle norme IEC 309 per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie a connessioni efficienti
  • Funzionamento stabile a bassissima tensione (24V)
  • Adatta a molteplici applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

distanza di foratura verticale

138 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

160 mm

dimensione della flangia orizzontale

80 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

20 ... 25 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 16A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE