Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62410
Cod. Produttore
GW62410
Cod. EAN
8011564004924

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili e versatili per installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Disponibilità di versioni protette e stagne per diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza con grado di protezione IP fino a IP69
  • Affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni difficili
  • Compatibilità con standard IEC 309 per prestazioni garantite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

tipo di montaggio

A parete

numero RAL

7035

colore del corpo

Grigio

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

4

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio esterno

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

7 h

colore identificativo

Nero

tensione secondo EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) nero

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 3P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE