Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62473
Cod. Produttore
GW62473
Cod. EAN
8011564008557

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con standard IEC 309 per una rapida integrazione
  • Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile a bassa tensione
  • Risparmio energetico dovuto a componenti di alta qualità
  • Versatilità d’uso con correnti da 16 a 32A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

tipo di montaggio

A parete

numero RAL

7035

colore del corpo

Grigio

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

2

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio esterno

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

10 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

Altro

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE