› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

PRESA FISSA 90 GRADI IP67 63A 3P+N+

Cod. Rexel LE555559
Cod. Produttore 555559
Cod. EAN 3414970734945

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Intensità nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 380-415 V AC
  • Grado di protezione: IP66/67
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Angolo di montaggio: 90°
  • Polarità: 3P+N+T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per montaggio a parete 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa. Due angoli possibili (5° o 25°)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

130 mm

altezza

270 mm

profondità

190 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 63 A

Altro

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP67

Ingresso cavo diametro

M32

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA FISSA 90 GRADI IP67 63A 3P+N+