› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

PRESA FISSA 63A 4P+T 400V IP67

Cod. Rexel LE555589
Cod. Produttore 555589
Cod. EAN 3414970735041

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 380÷415 Vac
  • Configurazione poli: 3P+N+T
  • Grado di protezione: IP66/67
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Dimensioni: Ø116 mm, lunghezza 258 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa da pannello inclinata 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

85 mm

distanza di foratura orizzontale

77 mm

dimensione della flangia verticale

106 mm

dimensione della flangia orizzontale

106 mm

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA FISSA 63A 4P+T 400V IP67