› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Presa elettrica F.PRESA 16A 24P design compatto installazione facile ambienti vari

Cod. Rexel ILCNEF 24 T
Cod. Produttore CNEF 24 T
Cod. EAN 8015747032582

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Punti di connessione: 24P
  • Serie: ILCNEF 24 T
  • Design compatto: Funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Colore: Neutro
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Applicazione: Uso elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la presa elettrica ILCNEF 24 T, un prodotto della rinomata marca F.PRESA. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa da 16A è progettata per garantire prestazioni affidabili e durature. Il suo design compatto e funzionale la rende ideale per ogni ambiente, mentre la colorazione neutra si adatta perfettamente a qualsiasi decorazione. Con la ILCNEF 24 T, puoi contare su una connessione sicura e stabile per le tue esigenze elettriche quotidiane.
Presa elettrica F.PRESA 16A 24P design compatto installazione facile ambienti vari
€ 11,53 x 1 pz.
(pz.)