Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4128
Cod. Produttore
N4128
Cod. EAN
8012199368467

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 15A 127/250Vac standard americano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica 2 poli più terra da 15A e 125VAC, progettata per il mercato USA. Dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l’uso. Ideale per applicazioni elettriche standard che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. Realizzata con materiali resistenti per un utilizzo duraturo e sicuro. Design compatto e funzionale, adatto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: presa 2P+T 15A 127/250 Vac - standard americano - alveoli schermati - Bianco

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31,5 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa elettrica 2P+T 15A 125V standard USA bianco alveoli schermati