Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01023.B
Cod. Produttore
01023.B
Cod. EAN
8007352035355

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

adatto per pin di contatto di protezione

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Presa elettrica 2P+T 10A tipo P11 assiale bianco standard italiano