› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa elettrica 2P+T 10A 250Vac per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI5113
Cod. Produttore 5113
Cod. EAN 8012199014722

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Interasse: 19 mm
  • Alveoli protetti: Ø 4 mm
  • Standard: Italia
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 240

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa elettrica 2P+T da 10A è progettata secondo lo standard italiano P11, garantendo sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato, ABS e metalli come zama e acciaio, per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo. L'installazione è semplice e richiede solo strumenti standard, senza necessità di manutenzione o prodotti aggiuntivi durante l'uso. La presa è conforme alle normative RoHS, priva di sostanze pericolose e progettata per un basso impatto ambientale, con un elevato tasso di riciclabilità. È ideale per connessioni elettriche sicure e durature in impianti domestici e professionali, offrendo una soluzione funzionale e rispettosa dell'ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard Italia 2P+T 10 A 250 Vac - interasse 19 mm - alveoli protetti con diametro 4 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MAGIC

Presa elettrica 2P+T 10A 250Vac per impianti civili residenziali
€ 10,99 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info