Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13297
Cod. Produttore
GW13297
Cod. EAN
8034035072765

Informazioni di prodotto

La presa GWGW13297 garantisce efficienza e versatilità per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio facilitato grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che ottimizza gli spazi
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura a 15A per uso domestico e professionale
  • Estetica elegante in beige satinato, adatta a vari ambienti
  • Affidabilità e resistenza nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa GWGW13297 è una soluzione versatile e pratica per le tue esigenze elettriche. Con un design elegante in color beige, questa presa 2M 2P+T è progettata per una corrente di 15A, garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza nel tempo. Ideale per ambienti domestici e professionali, la presa si integra perfettamente in qualsiasi contesto, combinando funzionalità e stile. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

British Standard

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Tondo

Conforme UK building regulations Part M

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa elettrica 2M 2P+T 15A beige per uso domestico e professionale