Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15246
Cod. Produttore
GW15246
Cod. EAN
8034035075360

Informazioni di prodotto

La presa GWGW15246 garantisce prestazioni elevate e installazione semplificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che facilita l’adattamento e la personalizzazione
  • Materiali robusti per un’installazione duratura e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile con corrente nominale di 16A
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità
  • Estetica elegante in bianco satinato, adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa GWGW15246 è un'eccezionale soluzione per le tue esigenze elettriche. Con una configurazione a 2 poli e una corrente nominale di 16A, questa presa è progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza che la rende ideale per un uso intensivo. Il design compatto e funzionale la rende perfetta per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Scegli la presa GWGW15246 per una connessione elettrica di alta performance. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa elettrica 2 poli 16A robusta compatta uso domestico e professionale