Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01022.B
Cod. Produttore
01022.B
Cod. EAN
8007352035331

Informazioni di prodotto

Presa 2P 10A P10 assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P10

senza alogeni

numero di unità

1

bloccabile

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

40 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

18 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica 2 poli 10A tipo P10 assiale bianco standard italiano