Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15297
Cod. Produttore
GW15297
Cod. EAN
8034035075469

Informazioni di prodotto

La presa GWGW15297 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio frontale facilitato senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per adattarsi a diverse configurazioni
  • Materiali resistenti per un uso duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corrente 15A per sicurezza e affidabilità
  • Finitura bianco satinato elegante e versatile
  • Compatibilità con impianti civili standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa GWGW15297 è un componente essenziale per l'installazione elettrica. Con una configurazione di 2 poli e terra, offre una corrente di 15A, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è progettata per resistere all'uso quotidiano. Il design elegante in finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uso domestico o professionale. Scegli la presa GWGW15297 per un'alimentazione elettrica sicura e funzionale. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

British Standard

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Tondo

Conforme UK building regulations Part M

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa elettrica 2 moduli 2 poli+terra 15A bianca uso domestico e professionale