› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Presa elettrica 16A 6 poli molla robusta design compatto installazione facile

Cod. Rexel ILCSEF 06
Cod. Produttore CSEF 06
Cod. EAN 8015747094399

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Numero poli: 06P
  • Tipo contatto: Molla
  • Design: Ergonomico e compatto
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Facile
  • Serie: ILCSEF 06
  • Applicazioni: Uso elettrico generale

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCSEF 06, una presa elettrica di alta qualità progettata per garantire sicurezza e affidabilità. Con una capacità di 16A, questa presa è ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, l'ILCSEF 06 offre una molla robusta per un contatto sicuro. Il design ergonomico e compatto la rende facile da installare e utilizzare. Scegli questa soluzione per le tue esigenze elettriche quotidiane e sperimenta la qualità del marchio. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCSEF 06, una presa elettrica di alta qualità progettata per garantire sicurezza e affidabilità. Con una capacità di 16A, questa presa è ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, l'ILCSEF 06 offre una molla robusta per un contatto sicuro. Il design ergonomico e compatto la rende facile da installare e utilizzare. Scegli questa soluzione per le tue esigenze elettriche quotidiane e sperimenta la qualità del marchio.
Presa elettrica 16A 6 poli molla robusta design compatto installazione facile