Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14292
Cod. Produttore
14292
Cod. EAN
8007352537354

Informazioni di prodotto

Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco

Documentazione tecnica

Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco

numero di uscite

1

tensione d’uscita

5 V

frequenza

50 Hz

tensione d’esercizio

120 V

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

corrente d’uscita max.

1500 mA

Produttore

Presa di alimentazione Usb 1M 5V 1,5A Plana

€ 15,89 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.