› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Presa corrente 16A 24 poli sistema a molla compatta uso domestico e professionale

Cod. Rexel ILCSEF 24
Cod. Produttore CSEF 24
Cod. EAN 8015747094511

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tipo: Presa 24P
  • Meccanismo: Molla
  • Materiale: Robusto
  • Uso: Domestico/professionale
  • Design: Compatto
  • Serie: ILCSEF
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Scopri l'ILCSEF 24, una presa di corrente di alta qualità progettata per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in robusto materiale, questa presa da 16A è ideale per uso domestico e professionale. La sua costruzione con molla assicura una connessione sicura e duratura, mentre il design compatto la rende facile da installare in qualsiasi ambiente. Scegli l'ILCSEF 24 per un'elettricità affidabile e sicura, perfetta per ogni esigenza. Descrizione del produttore: Scopri l'ILCSEF 24, una presa di corrente di alta qualità progettata per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in robusto materiale, questa presa da 16A è ideale per uso domestico e professionale. La sua costruzione con molla assicura una connessione sicura e duratura, mentre il design compatto la rende facile da installare in qualsiasi ambiente. Scegli l'ILCSEF 24 per un'elettricità affidabile e sicura, perfetta per ogni esigenza.
Presa corrente 16A 24 poli sistema a molla compatta uso domestico e professionale
€ 12,98 x 1 pz.
(pz.)