Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
Tipologia
Cassetta passante
numero di uscite
1
attenuazione di passaggio a 860 MHz
2,2 DECIBEL
attenuazione collegamento a 860 MHz
10,6 DECIBEL
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
attenuazione collegamento a 2150 MHz
9,9 DECIBEL
attenuazione di passaggio a 2150 MHz
3,4 DECIBEL
codice RAL (simile)
7015
larghezza dell'apparecchio
21,8 mm
altezza dell'apparecchio
50 mm
profondità dell'apparecchio
32,1 mm
frequenza
5 ... 2400 MEGAHERTZ
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te