› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta 2 uscite 5-2400 MHz nero 2 moduli per impianti TV e satellitari

Cod. Rexel VI30302.01G
Cod. Produttore 30302.01G
Cod. EAN 8007352683587

Informazioni principali

  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Tipo uscita: 2 uscite
  • Connettore TV-RD: Maschio
  • Connettore SAT: Tipo F femmina
  • Attenuazione derivazione: 1 dB
  • Passaggio corrente: 24 V 500 mA max
  • Colore: Nero
  • Serie: VI30302.01G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, nero. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Presa d'arrivo TWIN

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

1 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/RD/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

1 DECIBEL

codice RAL (simile)

7021

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

2230 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

3920 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di radiofrequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta 2 uscite 5-2400 MHz nero 2 moduli per impianti TV e satellitari