Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4113
Cod. Produttore
KG4113
Cod. EAN
8005543611944

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A 250VAC nera, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie all’interasse standard di 19 mm
  • Alveoli schermati per una connessione affidabile e sicura
  • Design modulare per un’installazione veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione a terra
  • Compatibilità con dispositivi a 10A e 250VAC
  • Risparmio energetico garantito da una connessione stabile e senza dispersioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa 2 P+T 10 A, 250 Va.c. - interasse 19 mm - alveoli schermati ø 4 mm - 1 modulo, Nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

colore

antracite

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

tipo italiano P11

frequenza

45 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

profondità dell'apparecchio

37.7 mm

altezza dell'apparecchio

45.1 mm

larghezza dell'apparecchio

22.1 mm

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

codice RAL (simile)

7015

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 10A 250VAC nera interasse 19 mm alveoli schermati per installazioni rapide e sicure

€ 5,46 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info