› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa bipasso 10/16A 2P+T rosso uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5180R
Cod. Produttore A5180R
Cod. EAN 8012199642055

Informazioni principali

  • Tipo: presa bipasso 2P+T
  • Corrente: 10/16A
  • Alveoli: schermati
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Colore: rosso
  • Uso: utenze privilegiate
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Presa corrente 2 poli più terra da 10/16 A e 250 V a.c. conforme allo standard italiano, progettata per connettere e disconnettere in sicurezza carichi elettrici fino a 16 A e 250 V, proteggendo l’utilizzatore dal contatto diretto con parti in tensione. Il prodotto è dotato di contatto di protezione tondo e garantisce una durata di esercizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o riparazioni. Realizzato con materiali di alta qualità tra cui policarbonato, ABS e leghe di rame, assicura robustezza e affidabilità nel tempo. L’installazione è semplice e richiede solo utensili standard. La presa è parte della serie Matix e si distingue per la sua conformità alle normative ambientali e di sicurezza, con un elevato tasso di riciclabilità (circa il 96%) e un design attento all’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa bipasso 2P+T 10/16A - con alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - colore rosso per utenze privilegiate

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa bipasso 10/16A 2P+T rosso uso civile residenziale
€ 7,38 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info