› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa bipasso 10/16A 2P+T avorio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5180
Cod. Produttore A5180
Cod. EAN 8012199633831

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T 10/16A
  • Alveoli: schermati
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Standard: Italia bipasso
  • Uso: presa corrente
  • Modello: presa bipasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa di corrente bipasso di tipo italiano con contatto di protezione, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e finitura di colore neutro, si adatta perfettamente a diversi ambienti domestici e professionali. La presa supporta un contatto attivo tondo e un contatto conduttore di protezione tondo, assicurando un collegamento stabile e sicuro. Ideale per impianti elettrici conformi alle normative italiane, offre funzionalità essenziali senza porte USB o lampade di segnalazione integrate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa bipasso standard Italia 2P+T 10/16A con alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa bipasso 10/16A 2P+T avorio incasso civile residenziale
€ 7,26 x 1 pz.
(pz.)