Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30210.C
Cod. Produttore
30210.C
Cod. EAN
8007352686267

Informazioni di prodotto

Presa universale 2P+T 16A, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità universale con standard italiani
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, canapa - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

36,1 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa universale 2P+T 16A 250V standard italiano canapa 2 moduli installazione rapida

€ 19,01 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info