Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30004A.C
Cod. Produttore
30004A.C
Cod. EAN
8007352690684

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10AX assiale canapa, ideale per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design assiale compatto
  • Tasto sostituibile per manutenzioni rapide
  • Compatibilità con lampade fino a 100 W con alimentatore integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminabile per un controllo visivo immediato
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo
  • Affidabilità e sicurezza conformi alla normativa IEC 60669-1:2017

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, canapa. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

31,8 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7032

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Deviatore 1P 10AX assiale illuminabile canapa max 100W per impianti elettrici moderni

€ 9,92 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info