Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30041.C
Cod. Produttore
30041.C
Cod. EAN
8007352702028

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e senza complicazioni, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Estetica curata con finitura canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriforo, canapa

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Beige

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

15,8 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

COPRIFORO CANAPA

€ 1,96 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info