Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13299
Cod. Produttore
GW13299
Cod. EAN
8034035072789

Informazioni di prodotto

La presa 2P+T 16A STD Sudafricano combina efficienza e praticità per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al design modulare
  • Montaggio sicuro con sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con numerose configurazioni e supporti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e stabile fino a 16A
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Design funzionale che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa 2P+T 16A sudafricano è un prodotto essenziale per ogni ambiente elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa garantisce una connessione sicura e affidabile. Con un design pratico e funzionale, è ideale per l'uso domestico e professionale. La sua robustezza e la capacità di supportare 16A la rendono perfetta per una varietà di applicazioni. Disponibile in un elegante colore bianco, si integra facilmente in qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2P+T 16A standard sudafricano 1 metro beige per uso domestico e professionale