Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30331
Cod. Produttore
GW30331
Cod. EAN
8011564079151

Informazioni di prodotto

PLAYBUS garantisce soluzioni modulari versatili per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità fino a 18 moduli
  • Compatibilità con telai standard per scatole da incasso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante nero satinato per integrazione estetica
  • Affidabilità e sicurezza nei dispositivi di comando e protezione
  • Contributo al comfort abitativo con dispositivi innovativi

Certificazioni e Dichiarazioni

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Verde

Tipologia

Tipo italiano P17/11

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Alimentazione di sicurezza (verde)

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

Presa 2P+T 16A bipasso standard italiano colore verde per uso domestico e similare