Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16226.B
Cod. Produttore
16226.B
Cod. EAN
8007352084834

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 bianco

Documentazione tecnica

Presa 2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero tipo 13, bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

esecuzione

tipo 13

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

codice RAL (simile)

9001

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

1

Produttore

Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 bianco