Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza
45 Hz 55 Hz
con funzione loop
senza alogeni
con protezione dal contatto incrementata
tensione nominale
250 V
profondità dell'apparecchio
36.95 mm
numero di unità
1
altezza dell'apparecchio
47 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
codice RAL (simile)
9003
larghezza dell'apparecchio
21.8 mm
corrente nominale
16 A
stampa/marcatura
senza stampa
tipo di collegamento
morsetto a vite
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
esecuzione della superficie
brillante
materiale
plastica
colore
Bianco
resistenza agli urti
IK00
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
superficie
non trattato
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione
tipo italiano Bipasso
tipo di montaggio
incassato
copertura
piastra centrale
qualità del materiale
materiale termoplastico
numero di fasi
contatto di protezione
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: BTI350231 Cod. Produttore: 350231 Cod. EAN: 8005543455395
Cod. Rexel: BTI350221 Cod. Produttore: 350221 Cod. EAN: 8005543455371
Cod. Rexel: BTI350211 Cod. Produttore: 350211 Cod. EAN: 8005543455357
Cod. Rexel: BTI350621 Cod. Produttore: 350621 Cod. EAN: 8005543461327
Cod. Rexel: BTI350611 Cod. Produttore: 350611 Cod. EAN: 8005543461297
Cod. Rexel: BTI346841 Cod. Produttore: 346841 Cod. EAN: 8012199806716
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te