Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17044
Cod. Produttore
17044
Cod. EAN
8007352081161

Informazioni di prodotto

Presa 2P 15A USA+EU ø4,8mm grigio

Documentazione tecnica

Presa 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli ed allineati e spinotti ø 4,8 mm), grigio - modulo ridotto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa 2P 15A USA+EU ø4,8mm grigio