Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13242
Cod. Produttore
GW13242
Cod. EAN
8034035072659

Informazioni di prodotto

La presa GWGW13242 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio frontale semplice e senza rimozione del supporto
  • Design modulare per adattarsi a diverse configurazioni
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con coprischermo integrato
  • Capacità di 16A per un’alimentazione sicura
  • Design compatto ed elegante adatto a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa GWGW13242 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una capacità di 16A, questa presa 2M 2P+T è ideale per l'uso domestico e professionale. Realizzata in materiale resistente, offre una protezione efficace grazie al suo coprischermo. La sua struttura compatta e il design elegante la rendono un'aggiunta pratica a qualsiasi ambiente. Scegli la presa GWGW13242 per un'alimentazione sicura e efficiente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

bloccabile

con coperchio a cerniera

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2M 2P+T 16A con coprischermo beige per uso domestico e professionale