Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15242
Cod. Produttore
GW15242
Cod. EAN
8034035075353

Informazioni di prodotto

La presa GWGW15242 garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con il supporto rimovibile
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante e bianco satinato adatto a ogni ambiente
  • Protezione garantita dal coperchio integrato
  • Affidabilità e sicurezza con presa 2P+T 16A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa GWGW15242 è un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, questa presa 2M 2P+T 16A è progettata per garantire sicurezza e affidabilità. Il suo design elegante e il coperchio protettivo la rendono ideale per ambienti interni ed esterni. Con una classificazione merceologica che ne attesta l'efficacia, la GWGW15242 è perfetta per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico, unendo funzionalità e stile. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

bloccabile

con coperchio a cerniera

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2M 2P+T 16A con coperchio protettivo per installazioni elettriche interne ed esterne