Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13204
Cod. Produttore
GW13204
Cod. EAN
8034035072598

Informazioni di prodotto

La presa GWGW13204 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con standard italiani e tedeschi per maggiore versatilità
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura a 16A
  • Design funzionale e compatto che ottimizza gli spazi
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa GWGW13204 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una capacità di 16A, questa presa 2M 2P+T è ideale per l'uso in ambienti domestici e professionali. Realizzata con materiali resistenti, offre una connessione stabile e duratura. La compatibilità con gli standard italiani e tedeschi la rende versatile per diverse applicazioni. Scegli la GWGW13204 per un'alimentazione elettrica sicura e efficiente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

24 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2M 2P+T 16A bipolare e terra bivolt compatibile standard ITA/GER