Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13307
Cod. Produttore
GW13307
Cod. EAN
8034035072819

Informazioni di prodotto

Presa 2M 2P+T 15A stile australiano, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e veloce grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che facilita l’adattamento in diversi contesti
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e sicurezza
  • Compatibilità con standard elettrici australiani
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la presa 2M 2P+T 15A in stile australiano, un prodotto della rinomata marca GWGW13307. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è progettata per garantire sicurezza e affidabilità. Il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uso domestico o professionale. Con una capacità di 15A, offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. Scegli la qualità e la funzionalità con questa presa versatile e resistente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Standard Australia AS/NZS 3112

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2M 2P+T 15A stile australiano beige per uso domestico e professionale