Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15296
Cod. Produttore
GW15296
Cod. EAN
8034035075452

Informazioni di prodotto

La presa 2M 2P+T 13A ST.INGLESE B.SAT garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che ottimizza gli spazi
  • Materiali resistenti per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile
  • Consumo energetico ottimizzato
  • Estetica elegante in bianco satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La PRESA 2M 2P+T 13A ST.INGLESE B.SAT è un elemento essenziale per ogni ambiente elettrico. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile, questa presa è realizzata con materiali di alta qualità per resistere all'uso quotidiano. Il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard di sicurezza. Con una capacità di 13A, è ideale per alimentare una varietà di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

British Standard

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Piatto

Conforme UK building regulations Part M

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2M 2P+T 13A standard inglese B.SAT per uso elettrico domestico e industriale