Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13301
Cod. Produttore
GW13301
Cod. EAN
8034035072796

Informazioni di prodotto

CHORUSMART offre soluzioni modulari versatili e di facile installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Installazione rapida e intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per sicurezza e affidabilità
  • Design elegante in argento beige, adatto a ogni ambiente
  • Consumo energetico ottimizzato grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la presa 2M 2P+T 10A in elegante argento beige, un prodotto della rinomata marca GW. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è progettata per garantire sicurezza e affidabilità. Il suo design raffinato si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uso domestico o professionale. Con una capacità di 10A, offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche quotidiane. Scegli la praticità e lo stile con questa presa versatile. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2M 2P+T 10A stargento beige alta qualità uso domestico e professionale