Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15301
Cod. Produttore
GW15301
Cod. EAN
8034035075490

Informazioni di prodotto

La presa GWGW15301 garantisce efficienza e sicurezza con un design elegante e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e durevole per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con configurazione 2 poli + terra
  • Compatibilità con ogni ambiente grazie al colore argento satinato
  • Soluzione pratica e versatile per uso domestico e professionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa GWGW15301 è un prodotto di alta qualità della marca B.SA, progettata per garantire sicurezza e affidabilità. Con una configurazione a 2 poli e terra, questa presa da 10A è realizzata in materiale resistente e durevole. Il design elegante in colore argento si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uso domestico e professionale. Scegli la presa GWGW15301 per una soluzione pratica e sicura per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2M 2P+T 10A B.SA colore argento uso domestico e professionale