Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13341
Cod. Produttore
GW13341
Cod. EAN
8034035072888

Informazioni di prodotto

La presa GWGW13341 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio facilitato grazie al morsetto di collegamento
  • Sistema di aggancio frontale rapido e senza smontaggi
  • Design modulare per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione 2 poli + terra
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Compatibilità con vari ambienti domestici e professionali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa GWGW13341 è un'ottima soluzione per le vostre esigenze elettriche. Con una capacità di 16A e un design a 2 poli + terra, offre sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa garantisce prestazioni durature e un'installazione semplice grazie al morsetto. La sua versatilità la rende ideale per vari utilizzi domestici e professionali. Scegliete la presa GWGW13341 per un collegamento elettrico sicuro e efficiente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2M 2 poli + terra 16A morsetto beige utilizzo domestico e professionale