Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10306
Cod. Produttore
GW10306
Cod. EAN
8011564258020

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorusmart, ideale per installazioni civili con design bianco lucido.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie all’aggancio frontale
  • Facilità di sgancio senza rimuovere il supporto
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti modulari da ½, 1 e 2 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design luminoso e versatile che si adatta a ogni ambiente
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Affidabilità e sicurezza con presa 2P+T da 10A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Standard Australia AS/NZS 3112

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 2 moduli 2P+T 10A standard australiano bianco serie Chorus modulari