Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13287
Cod. Produttore
GW13287
Cod. EAN
8034035072734

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorusmart in beige satinato, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio frontale rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Compatibilità con funzioni avanzate EVO e SMART

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile a 15A
  • Estetica elegante e calda
  • Versatilità per uso domestico e professionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa 1M 2P 15A St.EuroUSA Beige è un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa presa offre una connessione sicura e affidabile. Il design elegante in color beige si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per l'uso domestico o professionale. Con una capacità di 15A, è perfetta per alimentare i tuoi dispositivi con efficienza. Scegli la qualità e la praticità con questa presa versatile. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa 1M 2P 15A St.EuroUSA beige alta qualità uso domestico e professionale