Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5PC13
Cod. Produttore
AK5PC13
Cod. EAN
3389110576818

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica 16A 16 A
  • Sezione cavi 2,5 mm²
  • Numero poli 3P
  • Lunghezza cavo 200 mm
  • Conforme norma IEC 60439
  • Certificazioni CSA, DNV, UL, LROS
  • Serie Linergy HK
  • Conformità RoHS Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa della spina di Linergy 3P. Fornisce 3P, 2 punti e 3 cavi con sezione 2,5 mm². La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 16 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).

colore

Grigio

larghezza

38 mm

altezza

46 mm

numero RAL

7021

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

3

lunghezza

36 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK