Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5PC12
Cod. Produttore
AK5PC12
Cod. EAN
3389110576801

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 1P + N
  • Sezione cavi: 2,5 mm²
  • Lunghezza cavo: 200 mm
  • Conformità: IEC 60439
  • Certificazioni: CSA, DNV, UL, LROS
  • Venduto in set da: 6 unità
  • Serie: Linergy HK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa a spina Linergy 1P + N. Fornisce cavi 1P + N e 2 con sezione 2,5 mm². La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 16 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).

colore

Grigio

larghezza

38 mm

altezza

46 mm

numero RAL

7021

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

1

lunghezza

18 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK