Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1901.11
Cod. Produttore
1901.11
Cod. EAN
8016692175263

Informazioni di prodotto

PRES.PA6.6 F.LUNGO IP68 PG11 GRIGIO CHIARO
PRES.PA6.6 F.LUNGO IP68 PG11 GRIGIO1901.11 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

lunghezza della filettatura

15 mm

apertura di chiave

22 mm

misura angolare dell'esagono

22 mm

numero RAL

7035

scarico di trazione

per diametro cavo

5 mm 10 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

PRES.FILETTO LUNGO IP68 PG11 GRIGIO

€ 0,8184 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.