Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFD1W12AQDSCZ
Cod. Produttore
FD1W12AQDSCZ
Cod. EAN
0074983783199

Informazioni di prodotto

  • Adattatori: 12 duplex SC aqua
  • Manicotti: zirconia
  • Materiale: acciaio verniciato nero
  • Altezza: 44 mm
  • Larghezza: 445 mm
  • Profondità: 308 mm
  • Serie: PDFD1W12AQDSCZ
  • Finitura: polveri

Documentazione tecnica

Il cassetto per fibre ottiche è progettato per offrire una gestione efficiente e sicura delle connessioni in ambienti di rete. Realizzato con materiali resistenti, presenta una struttura compatta da 1 unità rack che consente un'installazione semplice e ordinata. Dotato di 12 porte di tipo LC duplex, garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati e facilità di connessione per sistemi in fibra ottica. Questo componente è ideale per infrastrutture di comunicazione che richiedono affidabilità e organizzazione nella distribuzione delle fibre. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The fiber drawer is pre-loaded with 12 aqua duplex SC adapters with zirconia sleeves. It is black powdered coated steel and measures 1.73 inches H x 17.5 inches W x 12.1 inches D (44mm x 445mm x 308mm)

Produttore

Cassetto fibra ottica 12 adattatori duplex SC 50µm rack LAN