Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFD1W24BUDSCZ
Cod. Produttore
FD1W24BUDSCZ
Cod. EAN
0074983490172

Informazioni di prodotto

Pre-loaded with 24 SC duplex blue adapters

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The fiber drawer is pre-loaded with 24 blue duplex SC adapters with zirconia sleeves. It is black powdered coated steel and measures 1.73 inches H x 17.5 inches W x 12.1 inches D (44mm x 445mm x 308mm)

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

nero

larghezza

444.5 mm

altezza

43.9 mm

profondità

308.2 mm

tipo di fibra

singlemode

numero RAL

9005

con scatola

adatto per numero di prese mobili/adattatori

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

classe della fibra

OS2 OS1

tipo di connettore esterno

SC-Duplex